Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkiste - Außenmaße: 600 x 400 x 170 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COfk-040.004
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     fk-040.004
EAN/GTIN:
     4035694011700
Suchbegriffe:
Kunststoffkisten
Außenmaße: 600 x 400 x 170 mm (B/T/H) · Innenmaße: 570 x 370 x 165 mm (B/T/H) · Boden und Seiten geschlossen · ca. 35 Ltr. · offene Handgriffe · Material: 1A Neumaterial PP Copo · Farbe: silbergrau · Traglast: 25 kg · EAN-Nr.: 4035694011700
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
1,5 kg
Versandart:
Paketdienst
Traglast:
25 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 19,42*
€ 27,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 27,20*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,87*
€ 27,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,53*
€ 28,66*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 35,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016988
ab € 207,41*
Ähnlich
Cordes
00016993
ab € 243,85*
Ähnlich
Cordes
00016996
ab € 401,58*
Ähnlich
Cordes
00016999
ab € 578,41*
Ähnlich
Cordes
00016995
ab € 285,20*
Ähnlich
Cordes
00016991
ab € 243,16*
Ähnlich
Cordes
00016994
ab € 310,33*
Ähnlich
Cordes
00017000
ab € 521,42*
Ähnlich
Cordes
00016992
ab € 230,23*
Ähnlich
Cordes
00016990
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.