Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Seile, Spulen à 100 m, Rundgeflecht, 10,0 mm / 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM61010100
Bild zu Artikel DM61010100
Artikel-Nr.:
     7223-DM61010100
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     61010100
EAN/GTIN:
     4063963080256
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Nylon-Seile, Spulen à 100 m, Rundgeflecht, 10,0 mm / 100 m
Weitere Informationen:
Abmessung:
10,0 mm / 100 m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil, Rundlitzenseil, Stahlseil, Hanfseil, Schnur, Drahtseil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,95*
€ 117,64*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,74*
€ 127,18*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Kilogramm (ab € 28,38* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.