Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Einweghaube
>
Artikel
Klipphauben Eco, PP, grün, D: 50cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM121079
Hersteller:
Hygonorm
Herst.-Nr.:
121079
EAN/GTIN:
4015544912487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
Diese Klipphauben sind als Eco-Variante besonders preiswert. Sie sind maschinell gefertigt und bestehen aus einem leichten PP-Material. Das PP ist als luftdurchlässiges Vlies gearbeitet und angenehm zu tragen. Das eingearbeitete Gummiband sorgt für einen guten Sitz und ist selbstverständlich latexfrei. Die Klipphauben Eco sind lebensmittelecht und daher universell für Lebensmittelproduktionen und andere Hygienebereiche einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
... >
Lager 7223
>
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Schutzhaube (nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Besuchermütze
,
Einweg-Haube
,
Einweg-Mütze
,
Einweghaube
,
Einwegmütze
,
cliphaube grün
,
cliphaube
,
cliphaube 50 cm
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7PYHX
20
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,79*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 3,36*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 3,86*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 3,99*
Lager 638
13 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 11,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 67,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HYGONORM PP-Klipphaube Eco, Durchmesser: 500 mm, blau (6495919)
Hygonorm
121069
ab € 1,53*
Sonstiges
Klipphauben Eco, PP, weiß, D: 50cm
Hygonorm
121909
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen