Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherkittel mit Klettverschluss, PP, XXL, weiß, L: 110cm, U: 140cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM2741
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2741
EAN/GTIN:
     4015544974102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Der Besucherkittel mit Klettverschluss besteht aus einem hochwertigen PP-Vlies. Damit zeigt dieser eine starke Qualität und ist strapazierfähig. Dazu lässt der Kittel keine Luft durch und schützt seinen Träger vor oberflächlichen Verletzungen. Um den Besucherkittel leicht und sicher verschließen zu können, besitzt er einen Klettverschluss. Damit ist der Besucherkittel der ideale Hygieneschutzartikel für Besucher von Lebensmittelbereichen und Industrie, da er seinen Träger vor geringen mechanischen Risiken schützt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XXL
Länge:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, einwegkittel xxl, besucherkittel, Einwegschutzkleidung, Einweganzug, Hygienekleidung, Hygieneschutzkleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,49*
50
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 1,55*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,00*
ab € 1,2058*
€ 1,7148*
Lager 7223
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,78*
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,97*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
2743
ab € 44,60*
Sonstiges
Hygostar
2740
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.