Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungstextilien
>
Scheuerspirale
>
Artikel
Topfreiniger Metall, silber, D: 10,5cm, 40gr-m²
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM30302
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
30302
EAN/GTIN:
4015544903027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm
Der Topfreiniger besteht aus silbernem, verzinkten Stahl. Er ist sehr langlebig. Der Topfreiniger reinigt kraftvoll und hygienisch. Er wird nur mit Wasser verwendet und bildet so eine sinnvolle Alternative zu Scheuerpulver.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
... >
Lager 7223
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Schwamm, Stahlwolle (Reinigung)
Weitere Suchbegriffe:
Stahlwolle Reinigungspad
,
Topfball
,
metalltopfreiniger verzinkt
,
metalltopfreiniger
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 5,79*
Lager 7PYHX
5
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 6,45*
Lager 9216
4 Tage
70
5
€ 5,99*
ab € 4,824*
€ 6,844*
Lager 7223
10 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 7,61*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 9,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,317* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen (
entspricht € 38,05* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topfreiniger Metall, silber, D: 10,5cm, 60gr-m²
HYGOCLEAN
30304
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen