Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Handreiniger
>
Artikel
Flüssigseife "Apricot", orange, 1l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM315712
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
315712
EAN/GTIN:
4015544911572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
für den privaten Gebrauch, in der Arbeit oder in Bereichen der Lebensmittelindustrie. Herstellernummer: 315712, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Inhalt:
1l
... >
Lager 7223
>
Hilfsstoffe, Additive, Formulierungen
>
Seifen und Handreinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
handreiniger 1000 ml
,
handreiniger
,
hygoclean flüssigseife
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,26*
€ 3,15*
Lager 7PYHX
12
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 3,61*
Lager 52NSZ
2 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,87*
Lager 8898
4 Tage
7
1
€ 3,79*
ab € 2,51*
€ 4,29*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 4,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,39* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 56,04* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flüssigseife apricot 5l
HYGOCLEAN
315732
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen