Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Fingerfoodspieß
>
Artikel
Holzspieße mit Langspitze, Birkenholz, natur, L: 20cm, D: 0,3cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM38904
Hersteller:
NatureStar
Herst.-Nr.:
38904
EAN/GTIN:
4015544989007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Die Holzspieße mit Profilangspitze sind aus splitterfreiem Birkenholz gefertigt und auf einer Seite mit einer langen Spitze versehen. Sie sind in geprüfter Qualität, haben eine polierte Oberfläche und sind sehr bruchsicher. Die Spieße eignen sich hervorragend für die Gastronomie, da sie ein schnelles und einfaches Aufspießen gewährleisten. Der Spieß ist in fünf Größen erhältlich, welche sich von 15 cm Länge bis hin zu 40 cm erstrecken.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
20 cm
... >
Lager 7223
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Einweggeschirr
Weitere Suchbegriffe:
Schaschlik-Spieße
,
Schaschlikspieße
,
Cocktailpicker
,
Cocktailspieße
,
Flaggenpicker
,
Holzspieße
,
Partypicker
,
Partyspieß
,
Bambusspieß
,
Fingerfood-Spieß
,
Fingerfoodspieß
,
Holzspieß
,
fingerfoodspieß holz
,
fingerfood spieß
,
holzspieß 20 cm
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 6,84*
Lager 7PYHX
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 8,13*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,70*
€ 10,36*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,82*
€ 11,00*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 11,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0067* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 103,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzspieße mit Langspitze, Birkenholz, natur, L: 15cm, D: 0,3cm
NatureStar
38902
ab € 3,58*
Sonstiges
Holzspieße mit Langspitze, Birkenholz, natur, L: 30cm, D: 0,3cm
NatureStar
38908
ab € 7,06*
Sonstiges
Holzspieße mit Langspitze, Birkenholz, natur, L: 40cm, D: 0,5cm
NatureStar
38909
ab € 3,24*
Sonstiges
Schaschlikspieße Bio 3x250mm Holz VE=1000 Stück
NatureStar
38906
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen