Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Hartpapierbecher
>
Artikel
Bechermanschette, Pappe, braun, 0,3l
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7223-FM40229
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
40229
EAN/GTIN:
4015544902297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Praktischer Hitzeschutz für Trinkbecher. Herstellernummer: 40229, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Inhalt:
3l
... >
Lager 7223
>
Marketing
>
Kaffeebecher (Promotionartikel)
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgetränkebecher
,
Hartpapier-Becher
,
Hartpapierbecher
,
Pappbecher
,
hartpapierbecher 400ml
,
hartpapier becher
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,08*
Lager 7PYHX
40
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 1,18*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,67*
€ 1,35*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
40
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,66*
Lager 9428
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,00*
ab € 1,1544*
€ 1,858*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen (
entspricht € 66,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bechermanschetten, Pappe, 200 ml, naturfarben, 25 Stück
Franz Mensch
40219
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen