Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher Only Paper, Pappe, hellbraun, H: 80mm, D: 80mm, 150ml


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Artikel-Nr.:
     7223-FM403063
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     403063
EAN/GTIN:
     4015544921977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Der Kaffeebecher Only Paper ist ein einwandiger Pappbecher ohne Beschichtung. Gefertigt aus Hartpapier ist der umweltfreundliche Becher sehr stabil, absolut dicht und recyclbar. Durch die einwandige Pappwand werden etwaige Heißgetränke dennoch gut isoliert und bleiben für eine geraume Zeit angenehem genießbar. Zudem sind die passenden Deckel sperat erhältlich. Durch den Flexodruck mit lebensmittelchten Farben hat der Becher eine saubere und elegante Optik. Der Pappbecher kann problemlos über das Altpapier entsorgt werden. Besonders geeignet ist der Kaffeebecher für einen To-Go-Verzehr von Heißgetränken beispielsweise an Flughafen- und Bahnhofskiosken, Raststätten oder bei Bäckereien oder Coffeeshops.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Höhe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 54,29*
€ 71,38*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,21*
€ 82,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,81*
€ 92,47*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 82,35*
€ 97,9965
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 71,77*
€ 85,4063
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 63,42*
€ 75,4698
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 59,49*
€ 70,7931
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Karton
1 Karton enthält 20 Packungen (ab € 2,4105* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.