Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie 14-16my, Cutterbox, silber, B: 48,5cm, ~16my, L: 15000cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM43452
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     43452
EAN/GTIN:
     4015544934526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Die lebensmittelechte Alufolie von Hygostar ist besonders reißfest, verhindert das Verderben von Lebensmitteln und sorgt für ein besseres Erhitzen. Durch die praktische Cutterbox ist das Abreißen in der gewünschten Länge besonders leicht.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
150 m
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: alufolie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 21,26*
€ 30,22*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 25,67*
€ 33,19*
1
€ 6,95*
ab € 27,45*
€ 36,19*
Lager 7223
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 33,01*
€ 44,87*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 33,19*
€ 46,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 33,01* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 269,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
43381
ab € 12,57*
Ähnlich
Franz Mensch
43451
ab € 19,50*
Ähnlich
Franz Mensch
43380
ab € 8,18*
Ähnlich
Franz Mensch
43470
ab € 12,73*
Ähnlich
Hygostar
43450
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.