| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FMT1442482 Herst.-Nr.: T1442482 EAN/GTIN: 4006533140202 |
| | |
|
| | |
| Der Wischmop Sprint Progressive ist aus einem Polyester-Mikrofaserplüsch gefertigt. Er zeichnet sich durch eine hohe Schmutzbindung aus, weshalb er ideal für die tägliche Feucht- und Nassreinigung von Böden ist. Nach den Reinigungsarbeiten lässt sich der Wischmop gut auswaschen. Erhältlich ist der Sprint Progressive in unterschiedlichen Farben. Damit bietet er die Möglichkeit verschiedene Reinigungsbereiche zu trennen und Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 40 cm | Breite: | 16 cm | Höhe: | 1 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop rot, microfasermopp, naßwischmop vermop, Reinigungstuch, Wischmopp-Tuch, Reinigungspad, Bodenwischtuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,99* | € 9,49* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,01* | € 13,42* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,09* | € 14,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|