Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Beutel, 650 + 450 x 650 mm - 25 my, transparent, lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LDPE-Beutel, 650 + 450 x 650 mm - 25 my, transparent, lebensmittelecht
LDPE-Beutel, 650 + 450 x 650 mm - 25 my, transparent, lebensmittelecht
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     7223-FO51-4
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO51-4
EAN/GTIN:
     4063963018990
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel

LDPE-Seitenfaltenbeutel, 650 + 450 x 650 mm - 25 my, transparent, 500 Stk. pro Karton, lebensmittelecht

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
650 + 450 mm
Länge:
650 mm
Stärke:
25 my
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, LDPE, Beutel, lebensmittelecht, 650 + 450 x 650 mm - 25 my, 25 my, 25µ, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
500
€ 4,90*
ab € 0,13478*
€ 0,18878*
13 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,14068*
€ 0,20058*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,18878*
€ 0,22465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16878*
€ 0,20085
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,16578*
€ 0,19728
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15678*
€ 0,18657
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,13478*
€ 0,16039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 94,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO51-1
€ 0,10072*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO51-2
€ 0,27082*
Ähnlich
WBV
402452
€ 0,11114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.