Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen, Ladefläche L x B 1200x770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     7223-GA02-1268
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1268
EAN/GTIN:
     4250448500488
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
Wandhöhe: 230 mm · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt · Lenkrollen mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 · Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer TPE-Bereifung - Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt · Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor · Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
02-1268
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,09*
€ 387,51*
€ 4,95*
ab € 362,12*
€ 421,21*
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 364,14*
€ 422,82*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 375,98*
€ 470,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,03*
€ 479,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,93*
€ 524,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,68*
€ 494,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,90*
€ 471,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,98*
€ 447,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,87*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,68*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,00*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/200
ab € 133,12*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,31*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,78*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,65*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,03*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,77*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,93*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,02*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.