| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-GA20-9901-ST Herst.-Nr.: 20-9901-ST EAN/GTIN: 4250448505476 |
| |
|
| | |
| Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager. Die Halterung für die Stuhltransportkarre kann mittels Schraubverbindung in wenigen Sekunden an und abmontiert werden bzw. in der Höhe stufenlos verstellt werden. Abmaße: 300 x 450 mm (BxT) Tragkraft Stuhlhalterung: 50 kg · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung, blaugrau · Schaufel aus Stahlblech t=4 mm · Handgriffe mit Sicherheitsbügel · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 20-9901-ST | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,70* | € 228,57* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,21* | € 241,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 211,49* | € 254,15* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 220,22* | € 283,87* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,42* | € 292,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|