Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Alu-Stapelkarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     7223-GA21-9133
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     21-9133
EAN/GTIN:
     4250448506473
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion. Vollgummi- bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager. · ? Sack- und Stapelkarre aus Aluminium: · Aluminium Stapelkarren sind aufgrund der leichten Bauweise für Transportaufgaben sehr beliebt. Sackkarren ermöglichen ein leichtes Hantieren und Transportieren dank der innovativen Aluminiumkonstruktion. Die Alu-Sackkarren sind trotz ihres Leichtgewichts besonders robust und kommen daher in nahezu jeder Branche zum Einsatz. Sie eignen sich ideal für den Transport von schweren, sperrigen Gütern wie Elektrogeräte, Möbel oder Lebensmittel. Die leichte Handhabung wird durch die Handgriffe mit Sicherheitsbügel unterstützt. Hierdurch hat der Anwender einen festen Griff beim Transport der Sackkarre und kann so Waren bestmöglich und sicher von A nach B transportieren. Das leichte Gestell der Stapelkarre sowie die Schaufel der Stapelkarre aus Aluminium bestehen aus hochwertigen Aluminiumrohren mit einem Durchmesser von 25 x 2 mm, welche fest miteinander verschweißt sind. Die Schaufel der Sackkarre besteht aus einem 4 mm dicken Aluminiumblech. Durch die Verwendung von hochwertigen Materialien sind die Sackkarren sehr robust und weisen eine lange Lebensdauer auf. ? Die Produktvarianten der Alu Stapelkarren: · Die verschiedenen Karrentypen sind darauf ausgelegt mit maximaler Flexibilität und Ergonomie tägliche Arbeitsabläufe zu optimieren. Daher führen wir ein vielseitiges Sortiment an Stapelkarren aus Aluminium. Das Produktportfolio reicht von kleinen Alu-Stapelkarren bis hin zu professionellen Treppenkarren mit Sternräder. Je nach Modell unterscheiden sich die Stapelkarren aus Aluminium in der Größe der Schaufeln, Gesamthöhe, Außenmaß, Tragkraft, Gewicht sowie der Größe der Räder. Die kleine Alu-Stapelkarre mit einem Eigengewicht von nur 7 kg kann Güter bis zu 150 kg Tragkraft transportieren. Des Weitern führen wir Alu-Stapelkarren mit Treppenrutschkufen und Klappschaufel. Die Treppenrutschkufen der Stapelkarre sind an dem Fahrgestell befestigt und daher ideal für gelegentliche Treppenfahrten geeignet. Die Rutschkufen der Transportkarre sind mit Clipsen befestigt und bei Bedarf leicht austauschbar. Eine ideale Lösung für das platzsparende Verstauen von Karren bietet die Alu-Stapelkarre mit Klappschaufel. Die Schaufel der Stapelkarre kann schnell und einfach zusammengeklappt werden. · Für Treppenfahrten empfehlen wir Ihnen unsere Alu-Treppenkarre 3er-Stern und 5er-Stern. Die 3er-Stern Karre erleichtert den schwierigen Transport über Treppen und ist besonders vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich. Die 5er-Stern-Treppenkarre hingegen ist primär auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten geeignet. Die Stapelkarren der Marke Rollcart sind sowohl mit geschäumten Polyurethan-, Vollgummi- oder Luftbereifung mit Kunststofffelge und Rollenlager ausgestattet. Die verschiedenen Stapelkarren und Treppenkarren können Lasten von 150 - 200 kg Tragkraft befördern. Haben Sie noch Fragen zu unseren Alu-Stapelkarren. Wir stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
21-9133
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,87*
€ 216,97*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 205,60*
€ 271,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,22*
€ 280,66*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.