Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, wieder haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA10303
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10303
EAN/GTIN:
     4008705103039
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
HERMA 10303 Universal Etiketten DIN A4 ablösbar, groß (88,9 x 33,8 mm, 100 Blatt, Papier, matt) selbstklebend, bedruckbar, abziehbare und wieder haftende Adressaufkleber, 1.600 Klebeetiketten, weiß. Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen unter herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Zertifizierung:
FSC® Mix Credit
Breite:
88,9 MM
Höhe:
33,8 MM
Grammatur:
152 g/m²
Dicke:
85 µ
Format:
A4
Haftung:
abziehbar + wiederhaftend
Material:
Papier
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,55*
€ 23,97*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 17,76*
€ 24,23*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 18,02*
€ 24,59*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 18,22*
€ 24,96*
Lager 7223
108
pro Paket
€ 7,90*
ab € 22,54*
€ 42,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,04*
€ 50,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,81*
€ 43,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paket
1 Paket enthält 1.600 Etiketten (ab € 0,01409* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.