Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA15545 Herst.-Nr.: 15545 EAN/GTIN: 4008705155458 |
| |
|
| | |
| HERMA 15545 Weihnachten Fensterbilder Sterne Gold Set, selbstklebende Fensterdeko Aufkleber, 44 große Weihnachtssticker für Dekoration. Konturgestanzte Fensterbilder mit Wirkung nach innen und außen. Die Fensterbilder sind aus selbsthaftender Folie ohne Klebstoff, rückstandsfrei ablösbar und wieder verwendbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | gold | Motiv: | Sterne | Oberfläche: | ablösbar | Breite: | 210 MM | Höhe: | 297 MM | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,68* | € 5,85* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,71* | € 5,86* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 5,06* | € 13,86* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,10* | € 15,91* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,86* | € 24,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|