Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseständer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA19972
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19972
EAN/GTIN:
     4008705199728
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
HERMA 19972 Leseständer aus Metall (19,8 x 22,2 x 3,3 cm zusammengeklappt) 5 Stufen verstellbar, rutschfest, Buchständer für Schule, Küche und Büro, Buchhalter für Kinder, schwarz. hochwertiger Leseständer aus lackiertem Metall, 5 Stufen verstellbar, mit Antirutsch-Noppen, Höhe aufgeklappt 19 cm, Breite 19,8 cm, Tiefe 15 ,7 cm, auch für schwere Bücher, Atlanten und Tablets bestens geeignet, ganz einfach zusammenklappbar, ideal zum Verstauen und Transportieren, in der Trendfarbe schwarz, perfekter Stand und Halt für Bücher, Tablets, Magazine, Hefte, Noten und Kochbücher, flexibel einsetzbar im Büro oder HomeOffice, auf Reisen, in der Schule, auf dem Campus, im Kindergarten, in der Küche oder beim Outdoor Grillen und zu Hause auf dem Sofa
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
198 MM
Höhe:
190 MM
Länge:
157 mm
Material:
Metall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,99*
ab € 5,59*
€ 8,83*
€ 5,50*
ab € 5,21*
€ 9,06*
3 Tage
30
€ 5,49*
ab € 5,74*
€ 9,07*
10 Tage
30
€ 5,87*
ab € 5,85*
€ 9,21*
Lager 7223
3
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.