Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten x 149 mm, weiß, permanent haftend, zur Handbeschriftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA2580
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2580
EAN/GTIN:
     4008705025805
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
HERMA 2580 Vielzweck-Etiketten groß (100 x 149 mm, 32 Blatt, Papier, matt) selbstklebend, permanent haftende Haushaltsetiketten zur Handbeschriftung, 32 Haftetiketten, weiß. Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Zertifizierung:
FSC® Mix Credit
Breite:
100 MM
Höhe:
149 MM
Grammatur:
141 g/m²
Dicke:
92 µ
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,27*
€ 3,75*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,30*
€ 3,79*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,30*
€ 3,82*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,41*
€ 3,92*
Lager 7223
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,11125* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.