Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-HERMA5719 Herst.-Nr.: 5719 EAN/GTIN: 4008705057196 |
| |
|
| | |
| Schuletiketten neutral grauer Rand liniert 82x55 mm. Selbstklebende Etiketten zur Handbeschriftung. Zum komfortablen und einfachen Beschriften von Büchern und Heften. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Motiv: | Neutral | Breite: | 82 MM | Höhe: | 55 MM | Haftung: | permanent | Material: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,58* | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,0775* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|