Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband AXR7+ Harz 35mm schwarz - Farbband


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7223-JT10211023000
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63301IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, 35mm, schwarz, ARMOR Thermotransferband, AXR7+ Harz, Rollenbreite: 35mm, Kern: 25,4mm, Länge: 360m, innen gewickelt, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
Schwarz
Typ:
Farbband
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerband, Farbrolle, Farbbänder, Farbbänderpatrone, Druckband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 1,00*
ab € 189,07*
€ 226,43*
Lager 7223
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 228,99*
€ 283,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 230,51*
€ 292,73*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,81*
€ 337,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,36*
€ 328,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,94*
€ 295,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,91*
€ 290,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,99*
€ 272,50
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,1596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.