Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC S410 G4 Basic - Robust - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro - Iri


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 i5-1135G7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT11228251000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     SP2DZACESDXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac S410, 35,5cm (14''), IT-Layout, USB-C, BT, Ethernet, Intel Core i5, SSD, Notebook, Rugged, 35,5cm (14''), 1366x768 Pixel, Tastenfeld (IT-Layout, beleuchtet), 4x, USB-C, Bluetooth, Ethernet, Audio, HDMI, Intel Core i5, 2,4GHz, 8GB, SSD: 256GB, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), Akku, 6900mAh, IP53
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 1,00*
ab € 1.928,50*
€ 1.972,72*
Lager 7223
1
1
€ 7,90*
ab € 1.837,72*
€ 2.043,58*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 1.828,62*
€ 2.052,04*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.043,58*
€ 2.431,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.009,28*
€ 2.391,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,98*
€ 2.255,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.858,97*
€ 2.212,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.837,72*
€ 2.186,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GCMCKB
ab € 313,09*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,52*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM6X2
ab € 99,08*
Zubehör
Getac
GBM6X6
ab € 106,64*
Zubehör
Getac
GBS6X1
ab € 97,98*
Zubehör
Getac
GCMCEB
ab € 310,44*
Zubehör
Getac
GCMCEK
ab € 313,71*
Zubehör
Getac
GCMCKJ
ab € 310,50*
Zubehör
Getac
GDODE4
ab € 237,01*
Zubehör
Getac
GMBCX7
ab € 82,78*
Zubehör
Getac
GMPFXC
ab € 28,08*
Zubehör
Getac
GMPSXE
ab € 22,26*
Zubehör
Getac
GSROX4
ab € 78,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.