| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT11476838000 Herst.-Nr.: P159065-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TSC 8600-SRE, TSC, Thermotransferband, Harz, 60mm, schwarz, TSC, Thermotransferband, Harz, für Midrange/High End Drucker, Rollenbreite: 60mm, Kern: 25,4mm, Länge: 450m, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Typ: | Sonstiges Druckerzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Druckerkomponenten, Druckerbauteile, Druckerzubehör, Drucker-Teile, Druckerbestandteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 154,62* | € 160,70* | | | | Lager 7223 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 191,68* | € 205,89* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 192,45* | € 214,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|