| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT11476947000 Herst.-Nr.: P159121-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TSC 8600-SRE, TSC, Thermotransferband, Harz, 83mm, schwarz, TSC, Thermotransferband, Harz, für Midrange/High End Drucker, Rollenbreite: 83mm, Kern: 25,4mm, Länge: 600m, Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Typ: | Thermopapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Faxpapierrolle, Thermopapierrolle, Faxband, Faxpapier, Faxdruckrolle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,00* | ab € 112,82004* | € 117,81* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 142,59* | € 151,45* | | | | Lager 7223 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 177,05* | € 190,49* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 177,70* | € 198,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|