Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Dockingstation - 2 x HDMI - 10Mb LAN - für Zebra ET80 - ET85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT11662237000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CRD-ET8X-M-9PEM1-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Etikettendrucker Schnittstelle
Etikettendruckerschnittstelle
Zebra ET8X Port Erweiterung mit Video, ET8X Port Erweiterung mit Video - Vor Ort installierbarer 9-Port-Expander mit 4x USB (2x 3.0), 3x Ethernet RJ45, 2x HDMI. Hinzufügen zum Zebra Power Dock für eine Fahrzeug-Dockinglösung mit HDMI-Video
Weitere Informationen:
Typ:
Lade-/Dockingstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
5
€ 7,90*
ab € 586,57*
€ 683,24*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 585,22*
€ 691,02*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,24*
€ 813,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,72*
€ 773,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,24*
€ 734,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,35*
€ 719,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,57*
€ 698,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.