Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RFD90 LIN ANT UHF RFID GUN ONLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RFD9091 - UHF-RFID-Halterung mit SE4850-Imager (erweiterte Reichweite), Linear polarisierte Yagi-Antenne mit großer Reichweite, 800 MHz
RFD9091 - UHF-RFID-Halterung mit SE4850-Imager (erweiterte Reichweite), Linear polarisierte Yagi-Antenne mit großer Reichweite, 800 MHz
RFD9091 - UHF-RFID-Halterung mit SE4850-Imager (erweiterte Reichweite), Linear polarisierte Yagi-Antenne mit großer Reichweite, 800 MHz
Artikel-Nr.:
     7223-JT13032122000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RFD9091-G60G700-E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra RFD90, RFID (UHF), RFID Lese-/Schreibgerät, Linear polarisierte Yagi-Antenne mit großer Reichweite, UHF (800MHz), Bluetooth, WiFi, IP65, SE4850, Leserate: 1300 Tags/Sek., inkl.: Akku (7000 mAh, Li-Ion)
Weitere Informationen:
Typ:
Scanner
Betriebssysteme:
Android
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.640,61*
€ 1.736,94*
Frei Haus
ab € 1.658,86*
€ 1.765,75*
€ 1,00*
ab € 1.664,52*
€ 1.773,23*
6 Tage
22
€ 1,00*
ab € 1.685,32*
€ 1.795,00*
Lager 7223
23
€ 7,90*
ab € 1.869,27*
€ 2.039,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,14*
€ 2.426,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,63*
€ 2.393,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.910,30*
€ 2.273,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,94*
€ 2.239,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,27*
€ 2.224,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
ADP-RFD90-BLNK-1R
ab € 10,15*
Zubehör
Zebra
ADP-RFD90-TC2X-1R
ab € 43,92*
Zubehör
Zebra
ADP-RFD90-TC5X-0R
ab € 44,32*
Zubehör
Zebra
ADP-RFD90-TC5X-1E
ab € 61,23*
Zubehör
Zebra
ADP-RFD90-TC5X-2E
ab € 88,12*
Zubehör
Zebra
ADP-RFD90-TC5X-2R
ab € 47,85*
Zubehör
Zebra
ADP-RFD90-TC7X-1E
ab € 87,71*
Zubehör
Zebra
ADP-RFD90-TC7X-1R
ab € 44,13*
Zubehör
Zebra
ADP-RFD90-TC7X-2E
ab € 86,49*
Zubehör
Zebra
BTRY-RFD49-70MA1-01
ab € 60,87*
Zubehör
Zebra
CR49-1S0T-TC5-M-02
ab € 187,02*
Zubehör
Zebra
CR90-1S0T-TC5-G-01
ab € 103,89*
Zubehör
Zebra
CR90-1S0T-TC5-M-01
ab € 186,97*
Zubehör
Zebra
CR90-1S0T-TC7-G-01
ab € 104,29*
Zubehör
Zebra
CR90-1S0T-TC7-M-01
ab € 190,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.