Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TX610 LCD DRAM 128MB/FLASH 128MB USB+ RS-232+ Ethernet+ Host+ RTC+ - Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TX610 - Etikettendrucker, thermotransfer, 600dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5" Farb-TFT-Display
TX610 - Etikettendrucker, thermotransfer, 600dpi, USB + RS232 + Ethernet, 3.5" Farb-TFT-Display
Artikel-Nr.:
     7223-JT13710041000
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     TX610-A001-1202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
TSC TX610 24 Punkte/mm (600dpi), RTC, TSPL-EZ, USB, USB-Host, RS232, Ethernet, Etikettendrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer, 24 Punkte/mm (600dpi), Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max.): 106mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 102mm/Sek., USB (2.0), USB-Host, RS232, Ethernet (10/100Mbit), Micro SD-Slot, Emulation: TSPL-EZ, RAM: 128MB, Flash: 128MB, inkl.: Real Time Clock, Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel, Etikettendruck Software, QSG
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
600 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 727,93*
€ 792,82*
Frei Haus
ab € 908,42*
€ 970,09*
Lager 7223
1
€ 7,90*
ab € 919,79*
€ 1.009,55*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 915,00*
€ 1.017,84*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,55*
€ 1.201,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,06*
€ 1.181,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,00*
€ 1.115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,38*
€ 1.100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,79*
€ 1.094,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
PH-TX210-0003
ab € 398,84*
Zubehör
ARTDEV
EDP 110-162 LEPORELLO
ab € 136,09*
Zubehör
ARTDEV
EDA 056-045 K25 D080
ab € 7,96*
Zubehör
ARTDEV
ETP 090-036 K25 D105
ab € 10,93*
Zubehör
TSC
WF-TX210-2001
ab € 160,73*
Zubehör
TSC
99-117A011-0000
ab € 140,86*
Zubehör
TSC
99-117A002-0000
ab € 114,10*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,17*
Zubehör
TSC
CUT-TX210-0001
ab € 133,10*
Zubehör
TSC
PH-TX210-0001
ab € 111,46*
Zubehör
TSC
PH-TX210-0002
ab € 159,49*
Zubehör
TSC
PEL-TX210-0001
ab € 23,49*
Zubehör
TSC
SP-TX210-0023
ab € 17,83*
Zubehör
TSC
SP-TX210-0024
ab € 18,70*
Zubehör
TSC
SP-COM-0005
ab € 58,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.