Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL RP4F - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,1 cm) - 203 dpi - b


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7223-JT14079240000
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RP4F0001D22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Honeywell RP4F, IP54, Linerless, USB, BT (5.0), WLAN, 8 Punkte/mm (203dpi), Etikettendrucker, Thermodirekt, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 58mm, 125mm/Sek., USB, Bluetooth (Klasse 5.0), WLAN (802.11ac), RAM: 256MB, Flash: 2GB, inkl.: Akku, 4900mAh
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 999,16*
€ 1.092,75*
Frei Haus
ab € 995,69*
€ 1.093,77*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.120,10*
€ 1.261,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,99*
€ 1.270,04*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,38*
€ 1.501,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,60*
€ 1.494,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,99*
€ 1.413,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,30*
€ 1.378,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,10*
€ 1.332,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datamax-O'Neil
220516-100
ab € 43,55*
Zubehör
Honeywell
220540-000
ab € 332,23*
Zubehör
Honeywell
229042-000
ab € 107,28*
Zubehör
Honeywell
229043-000
ab € 560,89*
Zubehör
Honeywell
50180329-001
ab € 94,85*
Zubehör
Honeywell
50181461-001
ab € 59,18*
Zubehör
Honeywell
750336-000
ab € 105,34*
Zubehör
Honeywell
510116-001-SP
ab € 19,42*
Zubehör
Honeywell
SVCRP4SG3N
ab € 135,44*
Zubehör
Honeywell
50174627-001
ab € 159,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.