Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DT Printer ZQ310 Plus_ Bluetooth 4.X Linered - Drucker - Thermotransferdru


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7223-JT14885102000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ31-A0E03RE-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Zebra ZQ310 Plus, Indoor, USB-C, BT (BLE), NFC, 8 Punkte/mm (203dpi), Mobildrucker, Thermodirekt, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 58mm, Druckbreite (max.): 48mm, Rollendurchmesser (max.): 40mm, Geschwindigkeit (max.): 100mm/Sek., USB-C, Bluetooth (BLE), NFC, Etiketten Sensor, Black Mark Sensor, RAM: 128MB, Flash: 256MB, Kabel (USB), Gürtelclip, Akku, 2300mAh
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,48*
€ 393,76*
Frei Haus
ab € 364,45*
€ 410,08*
€ 1,00*
ab € 365,15*
€ 410,24*
5 Tage
57
€ 1,00*
ab € 382,29*
€ 426,62*
Lager 7223
58
€ 7,90*
ab € 421,04*
€ 488,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,88*
€ 581,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,93*
€ 571,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,94*
€ 541,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,20*
€ 522,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,04*
€ 501,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 11,26*
Zubehör
Zebra
BTRY-MPM-22MA1-01
ab € 66,21*
Zubehör
Zebra
CBL-MPM-USB1-01
ab € 6,66*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-1SCHGEU1-01
ab € 63,66*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-1SCHGUK1-01
ab € 67,21*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-5SCHGEU1-01
ab € 298,69*
Zubehör
Zebra
CRD-MPM-5SCHGUK1-01
ab € 302,50*
Zubehör
Zebra
KIT-MPM-PLTRLR1-01
ab € 26,67*
Zubehör
Zebra
KIT-MPM-BLTCLP5-01
ab € 14,55*
Zubehör
Zebra
KIT-MPM-PRZQ311-01
ab € 21,71*
Zubehör
Zebra
MNT-MPM-VHDRD1-01
ab € 43,92*
Zubehör
Zebra
MNT-MPM-VHDRW1-01
ab € 44,72*
Zubehör
Zebra
Z1AE-ZQ3X-3C0
ab € 98,96*
Zubehör
Zebra
PWR-WUA5V12W0EU
ab € 18,73*
Zubehör
Zebra
SAC-MPM-1BCHGEU1-01
ab € 67,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.