Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT15457753000 Herst.-Nr.: RS51C0-TBSNWR EAN/GTIN: 5715063270097 |
| | |
|
| | |
| Zebra RS5100, einseitig, BT, 2D, SE4770, BT, schwarz, silber, Bluetooth Scanner, 2D, Imager (SE4770), OCR, Trigger, Bluetooth (Klasse 5.2), Schutzart: IP65, inkl.: Akku, 480mAh, separat bestellen: Ladestation, Ladekabel, Farbe: schwarz, silber Weitere Informationen: | | Typ: | Scanner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barcode-Leser, Barcodeleser, Barcodescanner, Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner bluetooth, akku für pda, Durchsichtgerät, Dokumentenscanner, Flachbettscanner, Digitalisierer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 705,27* | € 716,59* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 742,47* | € 778,73* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 743,98* | € 786,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 819,87* | € 830,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|