Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra RS5100 Ring Scanner SE4710 Standard Battery Double Trigger No USB Top Trig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra RS5100 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra RS5100 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra RS5100 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Zebra RS5100 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT15574781000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RS51C0-LBDNWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra RS5100, doppelseitig, BT, 2D, SE4710, BT, schwarz, silber, Bluetooth Scanner, Lager, 2D, Imager (SE4710), OCR, Trigger, Bluetooth (Klasse 5.2), Schutzart: IP65, inkl.: Akku, 480mAh, separat bestellen: Ladestation, Ladekabel, Farbe: schwarz, silber
Weitere Informationen:
Typ:
Scanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 715,85*
€ 804,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,00*
€ 812,25*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,10*
€ 956,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,64*
€ 945,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,92*
€ 903,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,22*
€ 885,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,85*
€ 851,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.