Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT15618139000 Herst.-Nr.: 1960LI-2USB-R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell Xenon Ultra 1960g, 2D, HD, Kit, Handscanner, 2D, High Density, OCR, desinfizierbares Gehäuse, Schnittstellen, Anschluß: RS232, KBW, USB, inkl.: Kabel (Typ-A, 3m, gerade) Weitere Informationen: | | Typ: | Handscanner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,83* | € 310,01* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 279,80* | € 311,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,71* | € 311,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,20* | € 311,99* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 321,88* | € 371,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|