Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7223-JT15954175000 Herst.-Nr.: SPP-R200IIIPLUSWK/BEGE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bixolon SPP-R200IIIplus, 8 Punkte/mm (203dpi), USB, RS232, WLAN, Mobildrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 58mm, Druckbreite (max.): 48mm, Rollendurchmesser (max.): 40mm, Geschwindigkeit (max.): 90mm/Sek., USB, RS232, WLAN (802.11a/b/g), Emulation: BXL/POS, RAM: 8MB, Flash: 4MB, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Gürtelclip, Akku, 1200mAh Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Drucktechnologie: | Thermotransferdruck | max. Druckauflösung: | 203 dpi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, thermo belegdrucker, bon drucker, bixolon bondrucker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |