Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC V110 G7 - Robust - Konvertierbar - Intel Core i7 1255U / 1.7 GHz - Win 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac V110 G7 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac V110 G7 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac V110 G7 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac V110 G7 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac V110 G7 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1255U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT15981742000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     VSE16YTSB4XA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Getac V110, 29,5cm (11,6''), Full HD, US-Layout, GPS, Chip, USB, USB-C, BT, WLAN, 4G, SSD, Win. 11 Pro, schwarz, Notebook, Fully Rugged, 29,5cm (11,6''), Touchscreen, 1920x1080 Pixel, Tastenfeld (US-Layout), GPS, Chipkartenleser, Pass Through, Helligkeit 1000cd, USB (Typ A, 2x), USB-C, Bluetooth, WLAN (802.11ax), 4G (LTE), Typ, Intel Core i7, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzkabel (EU), Akku, 2100mAh, Stylus-Pen, Webcam, Schutzart: IP65, MIL-STD 810H, Farbe, schwarz
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
11,6 "
CPU:
Core i7
Hauptspeicher:
16 GB
Festplatte:
512 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.393,56*
€ 3.460,94*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.963,62*
€ 4.150,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.968,11*
€ 4.158,06*
€ 1,00*
ab € 4.169,82*
€ 4.238,97*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.150,08*
€ 4.938,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.125,04*
€ 4.908,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.982,99*
€ 4.739,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.967,32*
€ 4.721,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.963,62*
€ 4.716,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 245,96*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 64,88*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,97*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 79,48*
Zubehör
Getac
GBM3X1
ab € 62,33*
Zubehör
Getac
GCECEC
ab € 992,11*
Zubehör
Getac
GCMCE6
ab € 269,92*
Zubehör
Getac
GCMCK6
ab € 272,26*
Zubehör
Getac
GDOFER
ab € 237,21*
Zubehör
Getac
GE-APTBNFS4Y
ab € 213,02*
Zubehör
Getac
GE-SVTBNFS5Y
ab € 303,66*
Zubehör
Getac
GMBCX2
ab € 65,54*
Zubehör
Getac
GMHDX1
ab € 19,13*
Zubehör
Getac
GMHDX2
ab € 35,44*
Zubehör
Getac
GMHSX2
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.