Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-350V - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SRP-350V 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-350V 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     7223-JT16221488000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-350VK/BEG
EAN/GTIN:
     8809794035371
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
BIXOLON SRP-350V, Cutter, USB, schwarz, Bondrucker, Thermodirekt, 7 Punkte/mm (180dpi), Medienbreite (max): 80mm, Druckbreite (max.): 72mm, Rollendurchmesser (max.): 83mm, Geschwindigkeit (max.): 300mm/Sek., Cutter, optischer Sensor, USB (2.0), RAM: 64MB, Flash: 64MB, BXL/POS, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Bonrolle, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckauflösung:
180 dpi
DPI-Auflösung x:
180 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 152,99*
€ 1,00*
ab € 121,03*
€ 153,92*
€ 3,50*
ab € 122,94*
€ 155,59*
5 Tage
23
€ 1,00*
ab € 133,05*
€ 167,16*
Lager 7223
24
€ 7,90*
ab € 142,20*
€ 185,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,68*
€ 200,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 3,56*
Zubehör
Bixolon
RSC-350PLUS
ab € 8,89*
Zubehör
Bixolon
RVS-350G
ab € 10,65*
Zubehör
Bixolon
RWM-350
ab € 5,82*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,67*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-25
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.