Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XD3-40d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIXOLON XD3-40d 8 Punkte/mm 203dpi Peeler EPL ZPLII USB RS232 Ethernet Etiketten-/Labeldrucker Farbig 203 dpi 64 MB RS-232
BIXOLON XD3-40d 8 Punkte/mm 203dpi Peeler EPL ZPLII USB RS232 Ethernet Etiketten-/Labeldrucker Farbig 203 dpi 64 MB RS-232
Artikel-Nr.:
     7223-JT16221535000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XD3-40DDEK/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Bixolon XD3-40d, 8 Punkte/mm (203dpi), Peeler, EPL, ZPLII, USB, RS232, Ethernet, schwarz, Etikettendrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 118mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 127mm, Geschwindigkeit (max.): 127mm/Sek., USB (Typ B), RS232 (9 Polig), Ethernet, Emulation: EPL, ZPLII, SLCS, RAM: 64MB, Flash: 128MB, Peeler, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 197,49*
€ 239,99*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 214,12*
€ 259,69*
Lager 7223
4
€ 7,90*
ab € 233,70*
€ 289,32*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 233,36*
€ 297,78*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,14*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,83*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,74*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-2
ab € 28,00*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,68*
Zubehör
Bixolon
PEELER-XD3/5-BLACK
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.