Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-R410 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPP-R410 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, thermodirekt, 112mm, USB + RS232 + Bluetooth, schwarz
SPP-R410 - Mobiler Beleg- und Etikettendrucker, thermodirekt, 112mm, USB + RS232 + Bluetooth, schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT16352567000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R410IAK5/BEG
EAN/GTIN:
     8809794032790
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
BIXOLON SPP-R410, 8 Punkte/mm (203dpi), USB, RS232, BT (5.0), Mobildrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 57mm, Gap Sensor, USB, RS232, Bluetooth (Klasse 5.0), RAM: 8MB, Flash: 4MB, Emulation: BXL/POS, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Gürtelschlaufe, Akku, 2850mAh, Bonrolle
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,11*
€ 383,89*
€ 1,00*
ab € 343,30*
€ 384,59*
Frei Haus
ab € 349,01*
€ 389,71*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 373,55*
€ 416,84*
Lager 7223
4
€ 7,90*
ab € 396,88*
€ 457,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,10*
€ 543,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,27*
€ 532,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,88*
€ 505,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,09*
€ 498,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,88*
€ 472,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
K409-00002B
ab € 24,43*
Zubehör
Bixolon
KD09-00021A
ab € 8,40*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,95*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 25,73*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 28,44*
Zubehör
Bixolon
PBS-R210/STD
ab € 58,79*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,07*
Zubehör
Bixolon
PLC-R410/STD
ab € 45,38*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 127,45*
Zubehör
Bixolon
PVH-R410
ab € 104,95*
Zubehör
Bixolon
PBC-1000/STD
ab € 22,19*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,77*
Zubehör
Bixolon
FIG8EURO
ab € 3,91*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 7,89*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.