Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook CF-33 - Notebook - Core i5 - 512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7223-JT16372071000
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-33GZ05BB4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Panasonic TOUGHBOOK 33, 30,5cm (12''), FR-Layout, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, SSD, Win. 11 Pro, Tablet PC, Bildschirmdiagonale: 30,5cm (12''), Auflösung: 2160x1440 Pixels, Tastenfeld (FR-Layout), Kamera (8MP, Autofokus), Front-Kamera (2MP), Dual Pass Through, Helligkeit 1200cd, Anschluß: USB (4x), USB-C, RS232, Bluetooth, Ethernet, WLAN (802.11ax), VGA, HDMI, Intel Core i5, 1,7GHz, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), Akku, 2000mAh, 2x, Stylus-Pen, Schutzart: IP65, MIL-STD 810G
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
12 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
16 GB
Festplatte:
512 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.235,02*
€ 3.565,40*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.244,95*
€ 3.573,62*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.565,40*
€ 4.242,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.498,94*
€ 4.163,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.307,91*
€ 3.936,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.258,51*
€ 3.877,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.235,02*
€ 3.849,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.