Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC S410 35.5cm 14'' US-Layout USB USB-C RS232 BT Ethernet WLAN SSD Win. 10 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i5 i5-1135G7 DDR4-SDRAM Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT16668530000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     SP2NZA3SSDXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Laptop
Laptops
Getac S410, 35,5cm (14''), US-Layout, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, Intel Core i5, SSD, Win. 10 Pro, Notebook, Rugged, Bildschirmdiagonale: 35,5cm (14''), 1366x768 Pixel, Tastenfeld (US-Layout, beleuchtet), Webcam, USB (3x), USB-C, RS232, Bluetooth, Ethernet (2x), WLAN (802.11ac), Audio, VGA, HDMI, Intel Core i5, 2,4GHz, RAM: 8GB, SSD: 256GB, Win, 10 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), Akku, 4200mAh, IP53
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 2.176,68*
€ 2.339,58*
20
€ 1,00*
ab € 2.423,28*
€ 2.455,98*
Lager 7223
1
1
€ 7,90*
ab € 2.314,85*
€ 2.549,77*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 2.303,51*
€ 2.558,07*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.549,77*
€ 3.034,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,34*
€ 2.981,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.367,46*
€ 2.817,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.328,04*
€ 2.770,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.314,85*
€ 2.754,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GCMCKB
ab € 313,09*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,52*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM6X2
ab € 99,08*
Zubehör
Getac
GBM6X6
ab € 106,64*
Zubehör
Getac
GBS6X1
ab € 97,98*
Zubehör
Getac
GCMCEB
ab € 310,44*
Zubehör
Getac
GCMCEK
ab € 313,71*
Zubehör
Getac
GCMCKJ
ab € 310,50*
Zubehör
Getac
GDODE4
ab € 237,01*
Zubehör
Getac
GMBCX7
ab € 82,78*
Zubehör
Getac
GMPFXC
ab € 28,08*
Zubehör
Getac
GMPSXE
ab € 22,26*
Zubehör
Getac
GSROX4
ab € 78,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.