Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC S410 35.5cm 14'' US-Layout USB USB-C BT Ethernet WLAN Win. 10 - Notebook -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac SP1DZACSSDXX laptop Intel® Core™ i3 i3-1115G4 35,6 cm (14") 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac SP1DZACSSDXX laptop Intel® Core™ i3 i3-1115G4 35,6 cm (14") 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac SP1DZACSSDXX laptop Intel® Core™ i3 i3-1115G4 35,6 cm (14") 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Getac SP1DZACSSDXX laptop Intel® Core™ i3 i3-1115G4 35,6 cm (14") 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT17087505000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     SP1DZACSSDXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Laptop
Laptops
Getac S410, 35,5cm (14''), US-Layout, USB, USB-C, BT, Ethernet, WLAN, Intel Core i3, Win. 10 Pro, Notebook, Rugged, 35,5cm (14''), 1366x768 Pixel, US-Layout, beleuchtet, USB (4x), USB-C, Bluetooth, Ethernet, WLAN (802.11ax), Audio, HDMI, Intel Core i3, 3GHz, 8GB, 256GB, Win, 10 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU), Akku, 6900mAh, IP53
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i3
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 1,00*
ab € 1.617,11*
€ 1.723,61*
20
€ 1,00*
ab € 1.787,56*
€ 1.815,06*
Lager 7223
3
1
€ 7,90*
ab € 1.702,66*
€ 1.869,78*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 1.700,89*
€ 1.878,14*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.869,78*
€ 2.225,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,41*
€ 2.196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.751,00*
€ 2.083,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.723,54*
€ 2.051,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.702,66*
€ 2.026,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GCMCKB
ab € 313,09*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,52*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM6X2
ab € 99,08*
Zubehör
Getac
GBM6X6
ab € 106,64*
Zubehör
Getac
GBS6X1
ab € 97,98*
Zubehör
Getac
GCMCEB
ab € 310,44*
Zubehör
Getac
GCMCEK
ab € 313,71*
Zubehör
Getac
GCMCKJ
ab € 310,50*
Zubehör
Getac
GDODE4
ab € 237,01*
Zubehör
Getac
GMBCX7
ab € 82,78*
Zubehör
Getac
GMPFXC
ab € 28,08*
Zubehör
Getac
GMPSXE
ab € 22,26*
Zubehör
Getac
GSROX4
ab € 78,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.