Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Zebra SP7208 Vertical Multi-Interface AUX Por - Barcode-Scanner
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
7223-JT17857507000
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
SP7208-SV00004ZSWW
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra SP72-V, 2D, SR, EAS, Digimarc, Multi-IF, schwarz, Präsentationsscanner, 2D, Imager (Standard Range), EAS-Deaktivierung, Digimarc, Multi Interface, IP52, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Scanner
... >
Lager 7223
>
Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
>
Scanner (Sonstiger)
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
zebra barcode scanner
,
barcode scanner
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 349,82*
€ 395,69*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 364,24*
€ 410,03*
Lager 7223
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 419,97*
€ 488,37*
Lager 42XH2
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,79*
€ 497,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,37*
€ 581,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,37*
€ 566,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,12*
€ 528,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,97*
€ 499,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7223
Versand:
Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra CBA-R01-S07PBR Serien-Kabel Grau 2,1336 m RS232 DB9
Zebra
CBA-R01-S07PBR
ab € 16,27*
Zubehör
Zebra CBA-R21-S15PAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra
CBA-R21-S15PAR
ab € 52,51*
Zubehör
Zebra CBA-U21-S07ZBR Serien-Kabel Schwarz 2,1 m USB EAS
Zebra
CBA-U21-S07ZBR
ab € 15,14*
Zubehör
Zebra CBA-U23-S07ZBR Barcodeleser-Zubehör USB-Kabel
Zebra
CBA-U23-S07ZBR
ab € 23,49*
Zubehör
Zebra CBA-U42-S07PAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra
CBA-U42-S07PAR
ab € 25,91*
Zubehör
Zebra CBA-U46-S07ZAR Barcodeleser-Zubehör
Zebra
CBA-U46-S07ZAR
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen