Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-R200IIIplus - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7223-JT18014415000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-R200IIIWDAKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
BIXOLON SPP-R200IIIPLUS, new WLAN Module, 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, USB, RS232, WLAN, Mobildrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 58mm, Druckbreite (max.): 48mm, Rollendurchmesser (max.): 40mm, Geschwindigkeit (max.): 90mm/Sek., Linerless Platen, USB, RS232, WLAN (802.11a/b/g), RAM: 8MB, Flash: 4MB, Emulation: BXL/POS, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Gürtelclip, Akku, 1200mAh
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 260,63*
€ 315,82*
Frei Haus
ab € 274,77*
€ 331,10*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,70*
€ 374,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,47*
€ 383,01*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,86*
€ 424,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,01*
€ 383,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,70*
€ 360,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
K409-00002B
ab € 24,43*
Zubehör
Bixolon
K409-00009A
ab € 26,34*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,95*
Zubehör
Bixolon
PBD-R200II/STD
ab € 21,10*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 25,73*
Zubehör
Bixolon
PBS-R210/STD
ab € 58,79*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,07*
Zubehör
Bixolon
PLC-R200/STD
ab € 21,47*
Zubehör
Bixolon
PQC-R200/STD
ab € 119,03*
Zubehör
Bixolon
PVH-R200
ab € 31,40*
Zubehör
Bixolon
PBC-1000/STD
ab € 22,19*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,77*
Zubehör
Metapace
PBP-R200_V2/STD
ab € 43,03*
Zubehör
Bixolon
PVH-R200P1
ab € 6,05*
Zubehör
Bixolon
PLC-R200_V3/STD
ab € 20,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.