Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC S410G4, 35,5cm (14''), QWERTZ (DE), USB-C, RS232, BT, Ethernet, SSD - Note


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac S410 G4 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Intel® Core™ i5 i5-1135G7 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD DDR4-SDRAM SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT18019473000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     SP2DZAQ4SDXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Laptop
Laptops
Getac S410G4, 35,5cm (14''), QWERTZ (DE), USB-C, RS232, BT, Ethernet, Intel Core i5, SSD, Notebook, Rugged, 35,5cm (14''), Touchscreen, 1366x768 Pixel, Tastenfeld (QWERTZ (DE), beleuchtet), 4x, USB-C, RS232, Bluetooth, Ethernet (2x), Audio, VGA, HDMI, Intel Core i5, 2,4GHz, 8GB, SSD: 256GB, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Akku, 6900mAh, Stylus-Pen, IP53
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i5
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
256 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 1,00*
ab € 2.445,26*
€ 2.474,51*
Lager 7223
2
1
€ 7,90*
ab € 2.354,95*
€ 2.574,43*
4 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 2.345,50*
€ 2.582,67*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.574,43*
€ 3.063,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.534,57*
€ 3.016,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.404,09*
€ 2.860,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.369,36*
€ 2.819,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.354,95*
€ 2.802,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GCMCKB
ab € 313,09*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,52*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM6X2
ab € 99,08*
Zubehör
Getac
GBM6X6
ab € 106,64*
Zubehör
Getac
GBS6X1
ab € 97,98*
Zubehör
Getac
GCMCEB
ab € 310,44*
Zubehör
Getac
GCMCEK
ab € 313,71*
Zubehör
Getac
GCMCKJ
ab € 310,50*
Zubehör
Getac
GDODE4
ab € 237,01*
Zubehör
Getac
GMBCX7
ab € 82,78*
Zubehör
Getac
GMPFXC
ab € 28,08*
Zubehör
Getac
GMPSXE
ab € 22,26*
Zubehör
Getac
GSROX4
ab € 78,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.