Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC T800G2 - X7-Z8750 8.1IN+ FHD CAM WIN 10 IOT+ 8GB 128GB EMMC SR (LCD+TS+STY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac T800 G2 4G Intel Atom® LTE 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 4G Intel Atom® LTE 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 4G Intel Atom® LTE 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 4G Intel Atom® LTE 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 4G Intel Atom® LTE 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 4G Intel Atom® LTE 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Getac T800 G2 4G Intel Atom® LTE 128 GB 20,6 cm (8.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT18440291000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     TD98I2DI51XB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac T800G2, 20,6cm (8,1''), GPS, USB, BT, Ethernet, WLAN, 4G, eMMC, 10 IoT Enterprise, Tablet PC, öffentliche Sicherheit, Haft und Streife, Rettungsdienst, Bildschirmdiagonale: 20,6cm (8,1''), Touchscreen, kapazitiv, Multi Touch, 1280x800 Pixel, GPS, Kamera (8MP, Autofokus), Webcam, Pass Through, Helligkeit 600cd, USB (3.0), Bluetooth, Ethernet, WLAN (802.11ax), Audio, HDMI, 4G (LTE), Intel Atom, RAM: 4GB, eMMC: 128GB, Win, 10 IoT Enterprise, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Akku, 4200mAh, Stylus-Pen, IP65, MIL-STD 810G
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
8,1 "
CPU:
Atom
Hauptspeicher:
8 GB
Festplatte:
128 GB
Betriebssystem:
Windows 10 IoT Core
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
10
€ 7,90*
ab € 1.690,78*
€ 1.872,31*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.689,30*
€ 1.880,92*
€ 1,00*
ab € 1.796,65*
€ 1.944,17*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.872,31*
€ 2.228,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,38*
€ 2.203,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,76*
€ 2.082,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,81*
€ 2.040,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,78*
€ 2.012,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
522706
ab € 63,93*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,52*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GBM4X1
ab € 91,25*
Zubehör
Getac
GBS4X1
ab € 116,84*
Zubehör
Getac
GCECEB
ab € 988,69*
Zubehör
Getac
GCECKB
ab € 982,32*
Zubehör
Getac
GCMCE5
ab € 260,57*
Zubehör
Getac
GCMCK5
ab € 313,51*
Zubehör
Getac
GDOFEY
ab € 229,37*
Zubehör
Getac
GDOFKY
ab € 278,66*
Zubehör
Getac
GE-HADLEXT2Y
ab € 144,46*
Zubehör
Getac
GE-SVCRNFS5Y
ab € 211,93*
Zubehör
Getac
GMBCX3
ab € 57,94*
Zubehör
Getac
GMHSX9
ab € 32,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.