Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC53E LAN 6.0 DISPLAY WIFI 6E 6GB ROM RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC53e - Mobiler Computer, Android, 2D-Imager (SE4720), USB-C + Bluetooth + WLAN, warm-swap, 6GB RAM, 64GB Flash
TC53e - Mobiler Computer, Android, 2D-Imager (SE4720), USB-C + Bluetooth + WLAN, warm-swap, 6GB RAM, 64GB Flash
TC53e - Mobiler Computer, Android, 2D-Imager (SE4720), USB-C + Bluetooth + WLAN, warm-swap, 6GB RAM, 64GB Flash
Artikel-Nr.:
     7223-JT18572116000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC530E-0T1E1B1000-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra TC53e, 2D, IST, warm-swap, USB-C, BT, WLAN, NFC, GMS, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (SE4720), Bildschirmdiagonale: 15,2 cm (6''), Auflösung: 2160x1080 Pixel, Kamera (16 MP), Front-Kamera (8 MP), Interactive Sensor, warm swappable, Helligkeit 600cd, Anschluß: USB-C, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi 6E), NFC, Micro SD-Slot, Qualcomm Octa Core, 2,4 GHz, RAM: 6GB, Flash: 64 GB, inkl.: Google Mobile Services, Akku, 4680 mAh, Schutzart: IP65, IP68
Weitere Informationen:
Typ:
Scanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.196,25*
€ 1.300,21*
Frei Haus
ab € 1.204,04*
€ 1.301,26*
3 Tage
9
€ 7,50*
ab € 1.200,94*
€ 1.301,42*
Lager 7223
353
€ 7,90*
ab € 1.332,30*
€ 1.479,13*
5 Tage
353
Frei Haus
ab € 1.342,02*
€ 1.487,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,13*
€ 1.760,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.471,96*
€ 1.751,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,34*
€ 1.658,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,79*
€ 1.624,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,30*
€ 1.585,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
BRKT-SCRD-SMRK-01
ab € 111,54*
Zubehör
Zebra
BTRY-NGTC5TC7-44MA-01
ab € 81,13*
Zubehör
Zebra
CHG-AUTO-USB1-01
ab € 27,95*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-2SC1B
ab € 204,34*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-2SE1B
ab € 258,49*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-5SC4B
ab € 683,94*
Zubehör
Zebra
CRD-TC5X-2SETH-02
ab € 266,19*
Zubehör
Zebra
KT-TC51-ETH1-01
ab € 103,77*
Zubehör
Zebra
RAM-B-166U
ab € 38,92*
Zubehör
Zebra
SG-NGTC5EXO1-01
ab € 37,02*
Zubehör
Zebra
SG-NGWT-WSTPXL-01
ab € 57,16*
Zubehör
Zebra
SG-PD40-WLD1-01
ab € 8,01*
Zubehör
Zebra
SG-STYLUS-TCX-MTL-03
ab € 16,92*
Zubehör
Zebra
TRG-NGTC5-ELEC-01
ab € 188,46*
Zubehör
Zebra
SAC-NGTC5TC7-4SCHG
ab € 327,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.