Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC53E LAN 6.0 DISPLAY WIFI 6E 8GB ROM RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra TC53e, 2D (SE4720), BT, WLAN, NFC, warm-swap, PTT, GMS, 8GB, 128GB, BB
Zebra TC53e, 2D (SE4720), BT, WLAN, NFC, warm-swap, PTT, GMS, 8GB, 128GB, BB
Artikel-Nr.:
     7223-JT18572120000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC530E-0T1E6B1B00-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra TC53e, 2D, IST, warm-swap, USB-C, BT, WLAN, NFC, GMS, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (SE4720), Bildschirmdiagonale: 15,2 cm (6''), Auflösung: 2160x1080 Pixel, Kamera (16 MP), Front-Kamera (8 MP), Interactive Sensor, warm swappable, Helligkeit 600cd, Anschluß: USB-C, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi 6E), NFC, Micro SD-Slot, Qualcomm Octa Core, 2,4 GHz, RAM: 8GB, Flash: 128 GB, inkl.: Google Mobile Services, Akku, Bluetooth Beacon, 4680 mAh, Schutzart: IP65, IP68
Weitere Informationen:
Typ:
Scanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.258,93*
€ 1.341,50*
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 1.262,47*
€ 1.342,53*
Lager 7223
20
€ 7,90*
ab € 1.404,08*
€ 1.530,08*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.399,54*
€ 1.538,53*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,08*
€ 1.820,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,47*
€ 1.810,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,80*
€ 1.722,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,20*
€ 1.694,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,08*
€ 1.670,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.