Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC53E LAN 6.0 DISPLAY WIFI 6E 8GB ROM RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7223-JT18572122000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC530E-0T1E6B1000-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra TC53e, 2D, IST, warm-swap, USB-C, BT, WLAN, NFC, GMS, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (SE4720), Bildschirmdiagonale: 15,2 cm (6''), Auflösung: 2160x1080 Pixel, Kamera (16 MP), Front-Kamera (8 MP), Interactive Sensor, warm swappable, Helligkeit 600cd, Anschluß: USB-C, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi 6E), NFC, Micro SD-Slot, Qualcomm Octa Core, 2,4 GHz, RAM: 8GB, Flash: 128 GB, inkl.: Google Mobile Services, Akku, 4680 mAh, Schutzart: IP65, IP68
Weitere Informationen:
Typ:
Scanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.343,64*
€ 1.468,46*
Frei Haus
ab € 1.356,71*
€ 1.469,53*
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 1.349,97*
€ 1.469,69*
Lager 7223
36
€ 7,90*
ab € 1.385,93*
€ 1.559,15*
5 Tage
36
Frei Haus
ab € 1.393,78*
€ 1.567,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,15*
€ 1.855,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,47*
€ 1.843,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,72*
€ 1.739,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.428,45*
€ 1.699,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,93*
€ 1.649,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.