Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC58E WAN 6.0 DISPLAY 5G FR1 WIFI 6E 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TC58e - Mobiler Touch Computer, Android, 2D-Imager (SE5500), 8GB RAM / 128GB Flash, warm-swap, eSIM, 5G, GMS
TC58e - Mobiler Touch Computer, Android, 2D-Imager (SE5500), 8GB RAM / 128GB Flash, warm-swap, eSIM, 5G, GMS
Artikel-Nr.:
     7223-JT18572150000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC58BE-3T1K6B1A80-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra TC58e, Wireless Charging Compatible, 2D, SE5500, IST, warm-swap, USB-C, BT, WLAN, eSIM, 5G, NFC, GMS, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (SE5500), 15,2 cm (6''), Auflösung: 2160x1080 Pixel, Kamera (16 MP), Front-Kamera (8 MP), Interactive Sensor, warm swappable, Helligkeit 600cd, Anschluß: USB-C, Bluetooth, WLAN (Wi-Fi 6E), SIM, eSIM, 5G, NFC, Micro SD-Slot, Qualcomm Octa Core, 2,4 GHz, RAM: 8GB, Flash: 128 GB, inkl.: Google Mobile Services, Akku, 4680 mAh, Schutzart: IP65, IP68
Weitere Informationen:
Typ:
Scanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.516,84*
€ 1.552,69*
Frei Haus
ab € 1.517,16*
€ 1.553,72*
Lager 7223
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.543,74*
€ 1.626,99*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.545,09*
€ 1.635,11*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,99*
€ 1.936,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.621,25*
€ 1.929,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,73*
€ 1.860,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,80*
€ 1.849,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,74*
€ 1.837,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
BRKT-SCRD-SMRK-01
ab € 109,86*
Zubehör
Zebra
BTRY-NGTC5TC7-66MA-01
ab € 105,32*
Zubehör
Zebra
CHG-AUTO-USB1-01
ab € 28,03*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-2SC1B
ab € 198,15*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-2SE1B
ab € 257,88*
Zubehör
Zebra
CRD-NGTC5-5SC4B
ab € 682,33*
Zubehör
Zebra
CRD-TC5X-2SETH-02
ab € 264,55*
Zubehör
Zebra
RAM-B-166U
ab € 38,73*
Zubehör
Zebra
RAM-B-238U
ab € 8,75*
Zubehör
Zebra
SG-NGTC5EXO1-01
ab € 36,61*
Zubehör
Zebra
SG-NGWT-WSTPLN-01
ab € 54,84*
Zubehör
Zebra
SG-NGWT-WSTPST-01
ab € 53,89*
Zubehör
Zebra
SG-NGWT-WSTPXL-01
ab € 51,34*
Zubehör
Zebra
SG-PD40-WLD1-01
ab € 7,85*
Zubehör
Zebra
SG-STYLUS-TCX-MTL-03
ab € 16,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.