Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIPHERLAB Netzteil UK - Handscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7223-JT18671193000
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     BPOWER0000068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scanner Netzteil
Scannernetzteil
scanner netzteil
CipherLab Netzteil, UK, CipherLab Netzteil, 100V-240V, 5V/1A, für RS232 Kabel, UK Adapter, passend für: 1000A, 1090, 1100, 1105, 1200, 1500P, 1500 H, 1500 WA, 1502, 1504A, 1504A H, 1504B, 1704, 2500, 2504, 2504MR
Weitere Informationen:
Typ:
Handscanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,80*
€ 20,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 29,39*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.