Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIPHERLAB 2564, CMOS, BT, 2D, SR, BT, Kit (RS232), schwarz - Bluetooth Scanner -


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     7223-JT18695692000
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A2564SSBKR0E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CipherLab 2564, CMOS, BT, 2D, SR, BT, Kit (RS232), schwarz, Bluetooth Scanner, 2D, Imager (Standard Range), Scanrate: 60 scans/sec., Vibration, Bluetooth, inkl.: Kabel (RS232), Netzteil (EU), Lade-/Übertragungsstation, Akku, 3000mAh, IP65, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Handscanner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 593,84*
€ 686,18*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,56*
€ 694,94*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,18*
€ 816,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,34*
€ 800,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,13*
€ 762,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.